| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-182S092 Herst.-Nr.: 182S092 EAN/GTIN: 4262382969658 |
| |
|
| | |
| 2in1 Heißluftfritteuse & Grill 5,6Ltr. Bratenthermometer & Salzstreuer 1760Watt Der Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse können Sie köstliches und zartes Fleisch gleichmäßig garen, während die hohe Temperatur dem Fleisch das richtige Grillaroma verleiht. Außerdem verfügt diese Fritteuse über vier vorprogrammierte Frittierprogramme für Pommes frites, Hähnchen, Fisch und Gemüse. Ein solches Programm gibt Ihnen auf Knopfdruck die richtigen Einstellungen vor, so dass Sie sich nicht selbst um Garzeit und Temperatur kümmern müssen. Sie wählen die Programme ganz einfach über das digitale Display aus. Dank der praktischen vorprogrammierten Einstellungen können Sie ganz einfach die richtige Temperatur und Garzeit für verschiedene Produkte auswählen. Verwenden Sie den Airfryer nicht nur für Pommes frites, sondern auch für die gesündere Zubereitung von Fleisch, Fisch und süßen Snacks. Die schnelle Heißlufttechnologie bedeutet, dass kein Öl benötigt wird und die Zubereitung der Speisen praktisch geruchlos ist. Sie können die Temperatur für ein perfektes Ergebnis auch selbst bis zu einer Höchsttemperatur von satten 265°C einstellen. Mit dem mitgelieferten Thermometer können Sie die Temperatur beim Grillen ganz einfach messen. Dank der hohen Leistung von 1760 Watt müssen Sie nie lange warten, bis Sie Ihre selbst zubereiteten Gerichte genießen können. Der Airfryer hat ein geräumiges Fassungsvermögen von 5,6 Litern, wodurch er sich auch sehr gut für Familien oder für Partys eignet. Das einzigartige digitale Kontrollpanel des Airfryer Grills macht die Wahl der richtigen Temperatur und des Programms sehr einfach. Darüber hinaus sind der einstellbare Timer und das Bereitschaftssignal des Grills einfach zu bedienen. Der abnehmbare Korb macht das Servieren besonders einfach. Dank der rutschfesten Füße steht der Artikel fest auf Ihrer Küchenarbeitsplatte. Weitere Informationen: | | Material: | ABS Kunststoff | Geräte-Typ: | Heißluftfritteuse | Gewicht: | 6,3 kg | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Breite: 27,5 cm, Tiefe: 44,5 cm | Leistung: | 1760 Watt | Spannung: | 230 Volt | Füllmenge: | 5,6 Liter | Herausnehmbare Teile: | Frittierkorb | Sichtfenster: | nein | Plus an Sicherheit: | durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände | Austattung: | Anti Rutsch Füße | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Funktionen: | Überhitzungsschutz, Timer Funktion | Besondere Merkmale: | mit Bratenthermometer, Salzstreuer & Rezeptheft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Elektrogrill, Rollengrill, Friteuse, Fritteuse, Fritteusen-Thermometer, Fritteusenthermometer, Frittier-Thermometer, Frittierthermometer, Heißluftfritteuse, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Salz-Streuer, Salzstreuer, salzstreuer kunststoff, frittier thermometer, Edelstahl, Fritöse, Frittöse, Heißluftfritteusen, Heißluftfriteuse, Heißluft, Umluft, Luft, Dampf, Pommes, knusprige, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, frittieren, kochen, große, Digitale, Gastro, Fryer, Princess, XXL, Grill |
| | |
| |