| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110436962 Herst.-Nr.: DTP9 EAN/GTIN: 5410329650520 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | CR1225 | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 247 mm | | Gewicht | 42 g | Design | Typ | Elektronisches Umgebungsthermometer | | Display-Typ | Digital | | Produktfarbe | Weiß | | Anzeigen-Formfaktor | Quadratisch | Leistungen | Temperaturmesseinheit | F, °C | | Temperaturmessbereich | -50 - 330 °C | | | -58 - 662 °F | | Genauigkeit | 0.1 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstichthermometer -50 bis 350 °c, einstech thermometer |
| | |
| |