|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8066-00111381 Herst.-Nr.: 00111381 EAN/GTIN: 4047443300140 |
| |
|
|  |  |
 | Wenn das Rinderfilet schon wieder blutig statt medium aus dem Backofen kommt, ist es Zeit fur ein Fleischthermometer. Wenn die voreingestellte Zeit erreicht ist, ertont ein Alarm - so bleibt das Steak medium und wird nicht zu well-done. Funktioniert ubrigens auch mit Gemuse. - digitales Bratenthermometer zur Kontrolle der Kerntemperatur von Lebensmitteln beim Kochen, Garen, Braten und Backen- die Edelstahlsonde (160 mm) mit 1 m hitzebestandigem Kabel ermoglicht das Messen der Innentemperatur von Lebensmitteln - einfach durch Einschieben der Sonde - ideal fur Gemuse, Braten, Kuchen und Steak wie auch fur Suppen, Wein, Teewasser, Babynahrung und vieles mehr - zur Uberwachung verschiedener Garstufen durch Temperatureinstellung: um ein Ubergaren zu vermeiden, kann das Uberschreiten der Temperaturvorgabe mit einem Alarm verhindert werden - Nutzung als Timer oder Thermometer moglich, einstellbarer Countdown- und Countup-Timer bis maximal 99 Minuten und 59 Sekunden - fur den Dauerbetrieb geeignet, z.B. die gesamte Bratzeit (Einstichfuhler im Backofen und Messkorper hinausfuhren) - stabiles Gehause kann in vielen Positionen befestigt werden, z.B. durch Magnet, eingebauter Aufhangeose und Aufsteller Lieferumfang: - 1 Digitales Bratenthermometer - 1 Kabelsensor - 1 AAA Batterie - 1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 123.41 g | Hohe: | 23 cm | Lange: | 9 cm | Breite: | 3 cm | Material: | Edelstahl, Kunststoff | Verwendungszweck: | Backofen, Bratentemperatur, Trinktemperatur | Art: | Back-/Bratenthermometer | Anzeige: | Digital | Messbereich: | -10°C bis +250°C | Temperatur Auflosung: | 1 Grad | Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich): | ±5℃ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech thermometer, Kuche, Kochen, Kuchentimer |
|  |  |
| |