Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoMaître Essensthermometer -40 - 230 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoMaître Essensthermometer -40 - 230 °C Digital
Laserliner ThermoMaître Essensthermometer -40 - 230 °C Digital
Laserliner ThermoMaître Essensthermometer -40 - 230 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30853285
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.029A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
122 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 230 °C
Genauigkeit (max.)
-18 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.