Unterziehhandschuhe aus 100 % Baumwolle (gebleicht) - für Lebensmittel zugelassen - waschbar bei 30° C Einsatzbereiche: - Eindeckhandschuh in der Gastronomie - zum Polieren von Gläsern und Metallen...
Der Trikot Baumwollhandschuh in Profi-Qualität besitzt Schichteln und einen eingesetzten Daumen. Dadurch hat der Baumwollhandschuhe eine sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und einen optimalen ...
HYGOSTAR Baumwoll-Handschuh Nero, schwarz, L Baumwollgemisch, Länge: 250 mm, beidseitig tragbar, atmungsaktiv, geschichtelte Finger, waschbar bis 60 Grad, dank schwarzer Farbe ist Schmutz weniger s...
Der Handschuh Blanc Light besteht aus einem gebleichten und weichen Baumwoll-Gemisch in einer leichten Ausführung. Er besitzt ungeschichtelte Finger und eine gute Passform. Dadurch erhält sein Träg...
Baumwolle-Handschuhe, Cappella 7, großWeißer Baumwoll-Feinstrickhandschuh. Bester Sicherheitsgriff durch PVC-Punkt-Noppen an Handflächen und Fingern, hervorragende Flexibilität und Tragekomfort, se...
Produktbeschreibung Baumwollhandschuh Nature Long von Hygostar: Der Nature Long besteht aus starker Baumwoll-Qualität. Der Baumwollhandschuh verfügt über einen langen Schaft wodurch ausreichend Sch...
Die Ampri Handschuhe bestehen aus Baumwolle und sind in hochwertiger Trikotware. Ampri Baumwollhandschuhe in der Größe L sind weiß gebleicht. Hinweis: Dieser Handschuh ist nicht waschbar!
Der Baumwollhandschuh Blanc Extra Long besteht aus einem gebleichten Baumwoll-Gemisch in einer mittelschweren Ausführung. Er bietet durch seine verlängerte Stulpe mehr Schutz für seinen Träger. Ges...
Der detektierbare Baumwollhandschuh Cotton Detect sorgt für mehr Hygiene, Sicherheit und Produktqualität in der Lebensmittelindustrie. Er besteht aus einem blauen Baumwoll-Gemisch in einer mittelsc...
Der Baumwollhandschuh Cuff Light ist aus einem Baumwoll-Gemisch gefertigt und verfügt über einen Strickbund. Er ist nahtlos gestrickt und besitzt ungeschichtelte Finger, weshalb einem Drücken oder ...
Der Handschuh Cuff ist ein Baumwollhandschuh in einer mittelschweren Ausführung. Er besitzt einen Strickbund und ungeschichtelte Finger. Aufgrund der guten Passform und des guten Tragekomforts eign...
Der ungebleichte Baumwollhandschuh Nature Extra Long ist mit einer besonders langen Stulpe ausgestattet, wodurch ein optimaler Schutz für Hand und Unterarme gewährleistet wird. Er ist ungeschichtel...
Der Nature Light ist aus einem ungebleichten Baumwoll-Gemisch in einer extra leichten Ausführung gefertigt. Er ist für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet und findet daher Anwendung in der Lebens...
Der Nature Long besteht aus einem ungebleichten Baumwoll-Gemisch und ist ideal als Unterziehhandschuh. Er verfügt über eine verlängerte Stulpe, die den Träger auch über das Handgelenk hinaus schütz...
Der Nature Solid Long zeichnet sich durch seine verlängerte Stulpe aus, die den Träger auch über das Handgelenk hinaus schützt. Er besteht aus einem Baumwoll-Gemisch in einer mittelschweren Ausführ...
Der Nature Solid Handschuh ist aus einem ungebleichten Gemisch bestehend aus Baumwolle gefertigt. Der Baumwollhandschuh ist ungeschichtelt, weshalb er keine störenden Nähte besitzt und ideal als Un...
Der Baumwollhandschuh Nature ist der perfekte Unterziehhandschuh. Er ist aus einem ungebleichten, natürlichen Baumwoll-Gemisch gefertigt. Der Handschuh ist ungeschichtelt und kann sowohl an der rec...
SERVOPRAX Soft-Hand Cotton Zwirnhandschuhe Gr. L/10 (1 Paar) Produktbeschreibung: Soft-Hand Cotton Zwirnhandschuhe - Baumwollhandschuhe Paarweise im Displaykarton verpackt, ideal für die Abgabe im ...
Produktbeschreibung Baumwollhandschuhe Blanc Extra Long von Hygostar: Der Baumwollhandschuh BLANC EXTRA LONG besteht aus einem weißen Baumwoll-Gemisch in einer starken Qualität. Zudem ist dieser Ha...
tg Fäustling Der Fertigverband von Lohmann & Rauscher dient der Abdeckung bei dermatologischen Erkrankungen, medikamentös behandelter Haut oder auch als Kratzschutz bei juckenden Hauterkrankungen. ...
Ratiomed Zwirnhandschuhe Soft line Baumwollhandschuhe, Allergikerhandschuhe, Neurodermitishandschuhe Soft line Handschuhe sind aus 100% Baumwolle und allergen bis 80°C waschbar, mildes Waschmittel ...
Produktbeschreibung Baumwollhandschuh Nature Extra Long von Hygostar: Der naturfarbene Baumwollhandschuh ist extra lang, wodurch ein optimaler Schutz für Hand und Unterarme gewährleistet wird. Der ...
Baumwoll-Handschuhe BLANC, weiß, VE 300 Paar, Größe 9 (L). Atmungsaktiv. Geschichtelte Finger. Sehr fein. Waschbar bis 60 °C. Weißer Baumwollhandschuh, sehr fein und hochwertig gearbeitet. Erfüllt ...
Produktbeschreibung Baumwollhandschuh Nature Extra Stark von Hygostar: Die Nature Extra stark sind aus einem natürlichem Baumwollgemisch gefertigt. Dadurch sind sie bei bis zu 60°C waschbar. Die Ba...
Baumwoll-Handschuhe BLANC LIGHT leichte Qualität – vielseitig einsetzbar - Baumwolle, weiß - geschichtelte Finger, sehr fein - waschbar bis 60°C - ideal für Montage oder zum Unterziehen unter Reini...
Baumwoll-Handschuhe BÜNDCHEN LIGHT gestrickt und daher besonders leicht und luftig, nahtlos, damit nichts drückt oder reibt, hervorragende Passform, perfekt als Unterzieh-Handschuh Der Baumwollhand...