Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-850300-9 Herst.-Nr.: 0300-9 EAN/GTIN: 4025888123319 |
| |
|
| | |
| Der Trikot Baumwollhandschuh in Profi-Qualität besitzt Schichteln und einen eingesetzten Daumen. Dadurch hat der Baumwollhandschuhe eine sehr gute Passform, Fingerbeweglichkeit und einen optimalen Tragekomfort. Der Baumwollhandschuh Anshan ist außerdem atmungsaktiv. Material: 100% Baumwolle, Trikot Farbe: weiß (gebleicht) Größe: L Weitere Informationen: | | Art: | Baumwollhandschuhe | Material: | Baumwolle | Einsatz als: | Montagehandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß größe 9, unterziehhandschuh, unterziehhandschuh größe 9, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Feldtmann, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Strickhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 600 | | € 5,99* | ab € 0,23* | € 0,29* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,69* | € 1,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,93* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|