Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Com, Größe 9-L


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: ATG® Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Comfort™
Artikelbild: ATG® Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Comfort™
Artikel-Nr.:
     380-B-2435-9L
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2435-9L
EAN/GTIN:
     4792249950098
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121A), EN 407 (X1XXXX), Trägermaterial: Baumwolle/Nylon/Elasthan
Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP1608808) (NBR = Nitrilbutadienkautschuk), ¾-getaucht
Material Futter: Baumwolle, Cotten, Nylon, Elasthan
Materialstärke: 1,10 mm
Länge: ca. 22 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121A)
- EN 407:2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100
- Für den Umgang mit Lebensmittel zugelassen (Umgang mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln)

Produkteigenschaften:
- Durch die verbesserte Isolation kann er im Umgang mit warmen Gegenständen (kurzzeitig bis 80°C) verwendet werden
- Baumwollfutter für extra Komfort sowie bessere Isolation
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Größe 9-L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle|Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, (4121A),, (X1XXXX), 388, 407, ATG®, Baumwoll-/Nylon-Strickhandschuh, Comfort™,, EN, MaxiFlex®
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,27*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,51*
Lager 380
12
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 6,11*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,06*
€ 7,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.