Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12423 Handschutz Weiß Baumwolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12423 Handschutz Weiß Baumwolle
Papstar 12423 Handschutz Weiß Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30295159
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12423
EAN/GTIN:
     4002911124239
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Unterziehhandschuhe aus 100 % Baumwolle (gebleicht)

- für Lebensmittel zugelassen
- waschbar bei 30° C

Einsatzbereiche:
- Eindeckhandschuh in der Gastronomie
- zum Polieren von Gläsern und Metallen wie Chrom
- für Confiserie / Chocolatiers / Konditorei
- für Gold- und Edelsteinarbeiten
- Archivierung von wertvollen Dokumenten und Exponaten
- Unterziehhandschuh zur Vermeidung von Handschweiß
- Wärmeschutz für Kettenhandschuh,
- Brauchtum (Karneval, Schützenfeste)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (S/M/L)
L
Anzahl der Handschuhe
24 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.3 g
Material
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,4875* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
DM-11150003_100
ab € 3,88*
Sonstiges
1-PACK
DM-11002535_100
ab € 5,31*
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 20,28*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_450_350_450_T21C
ab € 1,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_590_590_T21C
ab € 54,20*
Sonstiges
1-PACK
WX-72550
ab € 53,07*
Sonstiges
1-PACK
LC-950050-V-250-S
ab € 109,36*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.