| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C27721 Herst.-Nr.: 1001-9 EAN/GTIN: 4005781100129 |
| | |
|
| | |
| Features: Zweiseitig tragbar Gesäumt Passgenau
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material (Handfläche): | Baumwolle | Material (Handrücken): | Baumwolle | Größe: | 9 + L | Herstellerfarbe: | Gebleicht | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuh weiss größe l, allergikerhandschuh gr9, baumwollhandschuh, L+D worky, Trikot Schichtel, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 0,51* | € 0,94* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 1,12* | € 2,05* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,64* | € 12,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,84* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,56* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|