Baumwoll-Handschuh, Kategorie I, EN 420, reinweiß, Baumwolle, Größe 7 Baumwoll-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, beidseitig tragbar, hautsympathisch, ge...
Baumwoll-Trikot-Handschuh, reinweiß, gesäumt, schwere Qualität - ca. 30 g/Paar, mit Schichtel und eingesetztem Daumen, atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, perfekte Passform durch Einzelgrößen, pas...
Trikot-Handschuh, Kat.I, weiß, Baumwoll-Interlock, 250mm, Größe 7 Trikot-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, mittelschwer, mit Schichteln, auch als Unterziehhandschuh zu verwenden, für minimale R...
HYGOSTAR Baumwoll-Handschuh Nero, schwarz, S Baumwollgemisch, Länge: 230 mm, beidseitig tragbar, atmungsaktiv, geschichtelte Finger, waschbar bis 60 Grad, dank schwarzer Farbe ist Schmutz weniger s...
Tara, Gr. 7, Baumwoll-Trikothandschuh, VE (12 Paar), reinweiß mit Schichtel Qualitäts-Baumwoll-Trikothandschuh Atmungsaktiv Anschmiegsam und passgenau Fusselarm Anatomisch geformter Daumen Einsatzg...
Die Ampri Handschuhe bestehen aus Baumwolle und sind in hochwertiger Trikotware. Ampri Baumwollhandschuhe in der Größe S sind weiß gebleicht. Hinweis: Dieser Handschuh ist nicht waschbar!
Baumwolltrikot-Handschuh, Kat.I, EN 420, mit Schichteln, reinweiß, Größe 7 Baumwolltrikot-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen, anschmi...
Schutzhandschuh Baumwoll-Trikot, Kategorie I, weiß, Baumwolle, 240mm, Größe 7 Schutzhandschuh Baumwoll-Trikot, Kategorie I, gemäß EN 420, mit Innenhand- und Fingerverstärkung, Schichteln an den Fin...
Der Nature Solid Handschuh ist aus einem ungebleichten Gemisch bestehend aus Baumwolle gefertigt. Der Baumwollhandschuh ist ungeschichtelt, weshalb er keine störenden Nähte besitzt und ideal als Un...
Schutzhandschuhe der Famulie uvex unigrip zeichnen sich vor allem durch ihre exzellente Griffsicherheit in trockenen Arbeitsumgebungen aus. Dank perfekter Passform und geringem Gewicht sind sie dab...
Der Baumwollhandschuh Nature ist der perfekte Unterziehhandschuh. Er ist aus einem ungebleichten, natürlichen Baumwoll-Gemisch gefertigt. Der Handschuh ist ungeschichtelt und kann sowohl an der rec...
Rohweiße, feinmaschige Handschuhe. Besonders hautverträglich und anschmiegsam.. Die Handschuhe können bei Bedarf mit Ethylenoxid, Strahlen oder Dampf ge-mäß DIN EN ISO 11135-1, DIN EN ISO 11137 Tei...
Filu, Gr. 7, Baumwoll-Trikothandschuh, VE (12 Paar), weiß gebleicht, mit Schichtel Sehr gutes Tastgefühl Auch als Unterziehhandschuh tragbar Atmungsaktiv Einsatzgebiete Verpackungs-, Sortier-, Mont...
Dünne, leichte Handschuhe zum sicheren Halten und Bearbeiten, z. B. von Platinen und Bauteilen. Auch geeignet für allgemeine Arbeiten sowie Verpackungsarbeiten. Merkmale: nicht ESD-sicher angenehme...
Schwerer Baumwolltrikot-Handschuh mit Schichtel, Innenhand und Daumen gedoppelt, weiß gebleicht, atmungsaktiv, gute Passform. Schützt die Hände vor Verletzungen, Schmutz, Wärme und Kälte und das Pr...
Schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen, anschmiegsam und passgenau, hautsympathisch. Mit Schichtel, Handflächen- und Fingerverstärkung.
Gr.7 Sahara-Trikot 020, Sahara-Trikot ist ein leichter, flexibler und bequemer Unterziehhandschuh. Durch das hochwertige Baumwolltrikot und die gute Passform wird für einen sehr guten Tragekomfort ...
Handschuhe aus nicht fußelnder und angenehm zu tragender Baumwolle. Als Wäge Handschuhe, Montagehandshuhe oder Unterziehandschuhe zu verwenden. Paarweise im Folienbeutel. Baumwollhandschuhe nur bei...
Nitras Baumwollhandschuh Trikot 5309/5310/5312 Ausführung: EN 420 Baumwoll-Trikot gebleicht mit Schichtel, 26 cm Länge Abverkaufsartikel, nur solange der Vorrat reicht! Keine Nachbestellung möglich.