Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuhe Gr 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baumwollhandschuhe Gr 07
Baumwollhandschuhe Gr 07
Artikel-Nr.:
     133-3601172050
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Handschuhe aus nicht fußelnder und angenehm zu tragender Baumwolle. Als Wäge Handschuhe, Montagehandshuhe oder Unterziehandschuhe zu verwenden.
Paarweise im Folienbeutel.
Baumwollhandschuhe nur bei 30°C waschen!

Material: 100% Baumwolle
Farbe: weiß
Größe: 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.