Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Handschuh, Kategorie I, EN 420, reinweiß, Baumwolle, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-51862
Hersteller:
     Jah
Herst.-Nr.:
     801
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Handschuh, Kategorie I, EN 420, reinweiß, Baumwolle, Größe 7

Baumwoll-Handschuh, Kategorie I, gemäß EN 420, schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, beidseitig tragbar, hautsympathisch, gesäumt, Farbe: reinweiß, Material: Baumwolle, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jah
801
ab € 0,90*
Sonstiges
Jah
801
ab € 0,91*
Sonstiges
Jah
801
ab € 0,90*
Sonstiges
Jah
801
ab € 0,91*
Sonstiges
Jah
801
ab € 0,91*
Sonstiges
Jah
801
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.