Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe 1195, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5533019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4041095711958
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Schwere Ausführung, weiß gebleicht, Schichteln. Einsatzgebiete: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß gebleicht
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,532*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Paar (ab € 0,36422* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,942*
€ 318,85098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,832*
€ 317,53008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,462*
€ 303,99978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,232*
€ 291,82608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,532*
€ 260,05308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.