| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735413 Herst.-Nr.: 1896_7 EAN/GTIN: 4031301001416 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikothandschuhe, mittelschwere Ausführung, mit Schichtel, Aufnaht & Gummizug, eingesetzter Daumen, weiß gebleicht Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1896_7 | Werksnummer: | 1896-7 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Indien,China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß gebleicht | Groesse: | 7 | Produktart: | Baumwolltrikot-Handschuh MITTELSCHWER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwollhandschuh weiß texxor, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,80* | € 2,58* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,31004* | € 8,76* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,96* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,60917* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 438,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|