Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofenhandschuh "Heat resistant", 2er Set, blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Ofenhandschuh "Heat resistant", 2er Set, blau/grau
Artikelbild Ofenhandschuh "Heat resistant", 2er Set, blau/grau
Detailansicht Ofenhandschuh "Heat resistant", 2er Set, blau/grau
Imagebild Ofenhandschuh "Heat resistant", 2er Set, blau/grau
Ofenhandschuh "Heat resistant", 2er Set, blau/grau
Artikel-Nr.:
     7702-01656499-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01656499-00000
EAN/GTIN:
     4024869314012
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Schönes Paar Ofenhandschuhe, das sich perfekt in Ihre Küche einfügen wird. Die versteppte Greifseite schützt Ihre Hände sicher vor heißen Oberflächen wie Ofenrosten, Backformen oder Auflaufformen. Maschinenwaschbar bei bis zu 30 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
365 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau/grau
Material:
Textil/Baumwolle + PP
Gewicht:
0,237 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.