m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 90x150cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Packstation...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 3000 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kl...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 1200 mm, schwarz / gelb, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die...
Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Effekte und verbessert die Blutzirkulation. Ideal für alle Produktions-, Montage- und Kommissionier-Arbeitsplätze. Einlagig...
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz / gelb, Breite 910 mm. Für intensive Beanspruchung an trockenen Industriearbeitsplätzen. Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1. Rutsch...
Anti-Ermüdungsmatte BS 9.15, PVC, schwarz / gelb, 91 x 150 cm sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der ...
Anti-Ermüdungsmatte BS 12 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 122 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsb...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 60 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsber...
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1500 x 1000 mm. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien. ...
Anti-Ermüdungsmatte Deckplate • Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt) • Oberseite im Riffelblech-Design • Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehe...
Anti-Ermüdungsmatte BS 6.9, PVC, schwarz / gelb, 60 x 91 cm sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Ko...
Anti-Ermüdungsmatte BS 9 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 91 cm, Länge max. 18,3 m sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsber...
Anti-Ermüdungsmatte Deckplate • Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt) • Oberseite im Riffelblech-Design • Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehe...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Strukturoberfläche • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz ...
Anti-Ermüdungsbelag für trockene Arbeitsbereiche, Matte 0,9 x 1,5 m, schwarz/gelb mit Noppen für trockene Arbeitsbereiche verhindern frühzeitig Ermüdungserscheinungen mit rutschfester Strukturoberf...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Strukturoberfläche • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz ...
Anti-Ermüdungsmatte ST 12 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 122 cm, Länge max. 21,9 m besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspr...
Anti-Ermüdungsmatte Deckplate • Vinyl-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum (Fusion bonded, nicht geklebt) • Oberseite im Riffelblech-Design • Reduziert Ermüdungserscheinungen durch langes Stehe...
Anti-Ermüdungsmatte ST 6.9, PVC, schwarz / gelb, 60 x 91 cm besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruchung, z.B. im Mehrsch...
Anti-Ermüdungsmatte ST 6 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 60 cm, Länge max. 21,9 m besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruc...
Anti-Ermüdungsmatte ST 9.15, PVC, schwarz / gelb, 91 x 150 cm besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruchung, z.B. im Mehrs...
Anti-Ermüdungsmatte ST 9.K, PVC, schwarz / gelb, Breite 91 cm, Länge max. 21,9 m besonders strapazierfähig, haltbar und sehr komfortabel für trockene industrielle Arbeitsbereiche für hohe Beanspruc...
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1200 x 600 mm. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien. A...
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1800 x 1200 mm. Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien. ...
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz / gelb, Breite 1220 mm. Für intensive Beanspruchung an trockenen Industriearbeitsplätzen. Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1. Rutsc...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte für Industrie und Handwerk, lfm x 600 mm, schwarz/gelb Mit der verschleißfesten Anti-Ermüdungsmatte aus PVC (Polyvinylchlorid) sorgen Sie für eine ergonomische Arbeitspla...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen, rutschfest, lfm x 1.520 mm, schwarz/gelb Die Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen findet Anwendung in trockener, industrieller Umgebung mi...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 18300 x 900 mm, schwarz/gelb. Der Klassiker für Tätigkeiten am Montageband, in Produktion und Kommissionierung. Rutschhemmend na...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, BxT 18,3 m x 1.220 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. ...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, BxT 18,3 m x 910 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mi...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, BxT 600 x 910 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit i...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, BxT 910 x 1.500 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, lfm x 1.220 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit ihr...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, lfm x 910 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit ihr s...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, genoppt, lfm x 1.220 mm, schwarz/gelb Die Matten sind stoßdämpfend und kälteisolierend. Sie dienen als rutschfeste und ergonomische Trittfläche beim Ste...