Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 3000 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Artikel-Nr.:
     103-716819
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010703
EAN/GTIN:
     5060087956749
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 3000 x 900 mm.

Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Klasse Cfl-s1 eingestuft. Resistent gegen Öle und Fette. Reduzieren Ermüdungserscheinungen. Abgeschrägte Ränder reduzieren Stolpergefahren.

Die DECKPLATE ist eine zweilagige Anti-Ermüdungsmatte, die aus einer PVC-geschäumten Unterseite und einer sehr widerstandsfähigen PVC-Oberseite besteht. Die Oberseite der Industriematte ist selbstlöschend und die Tränenoberfläche bietet zusätzlichen Schutz vor Rutschunfällen. Das hohe Anti-Ermüdungsrating der DECKPLATE zeigt die herausragenden Eigenschaften dieser Matte gegen die Folgen von langen Stehphasen am Arbeitsplatz auf. Alle Seiten mit abgeschrägten Kanten. Beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien - bitte fragen Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 6,7 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
14 mm
Material:
PVC, Neopren, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
3000 mm
Gewicht:
18 kg
Flächengewicht:
6.7 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 716819 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 321,82*
€ 389,89*
Frei Haus
ab € 320,56*
€ 402,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,89*
€ 463,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,53*
€ 423,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.