| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-BMARGF2 Herst.-Nr.: BMARGF2 EAN/GTIN: 4250971501228 |
| |
|
| | |
| m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 90x150cm Anwendung: - bei überwiegend stehenden Tätigkeiten
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- vor Maschinen, Tischen, Packstationen
- Küchen, Kantinen
Beschreibung: - 2-lagige Matte aus geschäumtem PVC
- strukturierte & rutschhemmende Oberfläche
- Riffelblechoptik
- Rückseite rutschhemmend
- umlaufend abgeschrägter Stolperschutzrand
Eigenschaften - ermüdungshemmend
- temperaturisolierend
- schallisolierend
- gute Rutschhemmung (beidseitig)
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- weitgehend chemikalienresistent
- einfache Reinigung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 90 x 150 cm | Stärke: | 14 mm | Gewicht: | 7 kg | Farbe: | schwarz | Längsränder: | gelb |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Wabenmatten, Eingangsmatten, Gummimatten, Schmutzfangmatten, Türmatten, Nässeschutzmatte, Schutzmatte, Logomatte, Eingangs-Matte, Antirutschmatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 115,40* | € 144,77* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,84* | € 144,78* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 138,13* | € 171,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|