Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, BxT 18,3 m 148246-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148246-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     410R0336BY
EAN/GTIN:
     662641676664
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, BxT 18,3 m x 910 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit ihr sorgen Sie bei der Arbeitsplatzgestaltung für mehr Ergonomie, denn auf dem weichen Material stehen Ihre Mitarbeiter stets bequem. Anti-Ermüdungsmatten Premium aus Vinylschaum Frei von DEHP (Weichmacher) Für den trockenen Innenbereich geeignet Geschäumtes PVC wirkt rutschhemmend Rutschsicherheitswert = R10 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = schwarz / gelb Material = Vinylschaum Höhe = 9,4 mm Breite = 910 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
910 mm
Farbe:
schwarz \/ gelb
Höhe:
9.4 mm
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
18.3 m
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Material:
Vinylschaum
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R10
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gefco
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 405,41*
€ 482,22*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 415,65*
€ 493,94*
9 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 430,09*
€ 509,54*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 441,02*
€ 521,88*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 450,92*
€ 532,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,22*
€ 573,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,41*
€ 482,44
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 22,52278* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323BY
ab € 18,10*
Ähnlich
Notrax
410S0335BY
ab € 39,66*
Ähnlich
Notrax
410R0348BY
ab € 528,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.