Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte BS 9.15, PVC, schwarz/gelb, 91 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247766
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pv...
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte BS 9.15, PVC, schwarz / gelb, 91 x 150 cm
  • sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion
  • für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der Kommissionierung
  • für mittlere Beanspruchung
  • strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbelägen
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Noppen reduziert Ermüdungserscheinungen und sorgt für sicheren Halt
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
  • Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten schützen vor Stolpern.
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Materialstärke [mm]: 12.7
  • Gewicht [kg]: 5,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
12.7 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, Anti Ermüdungsmatten, Arbeitsplatzmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Bubble Sof-Tred 417, Notrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
247767
ab € 56,76*
Ähnlich
k.A.
247765
ab € 42,23*
Ähnlich
k.A.
247763
ab € 77,42*
Ähnlich
k.A.
247768
ab € 83,25*
Ähnlich
Justrite
417C0048GY
ab € 68,34*
Ähnlich
Justrite
417C0024GY
ab € 33,16*
Ähnlich
Justrite
417C0048BY
ab € 69,84*
Ähnlich
Notrax
417S0035GY
ab € 69,51*
Ähnlich
Notrax
417S0023GY
ab € 32,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.