| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7528044 Herst.-Nr.: BCR421UE6327HTSA1 EAN/GTIN: 5059045269885 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrombereich = 200mA Eingangsspannung = 40 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = SC74 Anzahl der Pins = 6 Ausgangsspannung max. = 38V Nennstrom = 10 → 150mA Automobilstandard = AEC-Q101
Displaytreiber, Infineon Weitere Informationen: | | Ausgangsstrombereich: | 200mA | Eingangsspannung: | 40 V dc | Eingangsspannung AC oder DC: | dc | Dimmbetrieb: | PWM | Gehäusetyp: | SC74 | Anzahl der Pins: | 6 | Ausgangsspannung max.: | 38V | Nennstrom: | 10 → 150mA | Automobilstandard: | AEC-Q101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7528044, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, BCR421UE6327HTSA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs |
| | |
| |