Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon AEC-Q101 65mA LED-Treiber IC 40 V dc, PWM Dimmung, 750mW, SC74 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9198897
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043022352
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 65mA
Eingangsspannung = 40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 750mW
Gehäusetyp = SC74
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 38V
Nennstrom = 10 → 65mA
Automobilstandard = AEC-Q101

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
65mA
Eingangsspannung:
40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
750mW
Gehäusetyp:
SC74
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
38V
Nennstrom:
10 → 65mA
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 9198897, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, BCR401UE6327HTSA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,44*
€ 401,5536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,44*
€ 394,4136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,78*
€ 368,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,12*
€ 357,1428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,16*
€ 327,4404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.