Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 10mA LED-Treiber IC 50 V, PWM Dimmung, 460mW, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 10mA LED-Treiber IC 50 V, PWM Dimmung, 460mW, SOD-123 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1035085
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI50010YT1G
EAN/GTIN:
     5059042359305
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Ausgangsstrombereich = 10mA
Eingangsspannung = 50 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 460mW
Gehäusetyp = SOD-123
Anzahl der Pins = 2

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
10mA
Eingangsspannung:
50 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
460mW
Gehäusetyp:
SOD-123
Anzahl der Pins:
2
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 1035085, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, onsemi, NSI50010YT1G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,139*
3
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,527*
1 Tag
72440
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,672*
1 Tag
1479
5
€ 5,95*
ab € 0,464*
€ 0,957*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 417,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.