Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Display-Treiber-IC 15mA PDIP 15mA PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099687
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5450YN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
LED-Display-Treiber-IC, Typ=MM5450YN, Ausgangsstrom=15 mA, Ausgänge=34, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.72 mm, Eingangsspannung, max.=11 V, Eingangsspannung, min.=4.75 V, Höhe=4.06 mm, Länge=52.03 mm, Pins=40, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Topologie=Linear (LDO) (1), Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
6,7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, LED-Display-Treiber-IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 10,14*
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 10,78*
Lager 115
9
1
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 10,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.