Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: alarmsirene 230v, alarmsirene 24v, alarmsirene 12v
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Alarmsirene

  Alarmsirene  (787 Angebote unter 27.586.912 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Alarmsirene“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Elektronische Sirene ROSHNI LP 9-28V ROLP/SV/R/S8 (1 Angebot) 
32 wählbare Signaltöne über DIP-Schalter einstellbar, 2 verschiedene Töne für Brandmelde- und Sicherheitstechnik, Lautstärke 64-111dB, über Tippschalter regelbar, Betriebstemperatur -25°C bis +70°C...
Testboy
119350
ab € 57,53*
pro Stück
 
 Stück
Werma KombiSIGN 70 844 Sirene / 100dB, 24 V dc, 70mm x 72mm (13 Angebote) 
Reihe = KombiSIGN 70 Serie = 844 Baugruppentyp = Sirenenelement Multifunktion = Ja Stromart = AC, DC Versorgungsspannung = 24 V dc Dezibel max. = 100dB Höhe = 72mm Sockeldurchmesser = 70mm Gehäusef...
WERMA Signaltechnik
844.126.55
ab € 47,20*
pro Stück
 
 Stück
Wandschrank AED mit Sirene und Leuchte, Tür mit Sichtfenster und Drehverschluss (1 Angebot) 
Wandschrank AED mit Alarm und Leuchte, Tür mit Sichtfenster und Drehverschluss, inkl. 9V Block Batterie Staubdichte Tür mit Sichtfenster aus Plexiglas Material: Stahlblech, rein weiß, RAL 9010 Mit ...
WERO
206065
ab € 414,51*
pro Stück
 
 Stück
ZE Kommunikationstechnik WK 971 230V Verdrahtete Sirene Grau (2 Angebote) 
Elektromechanischer Außenwecker Zusätzliche elektromechanische Signaleinrichtung für den Telefonbetrieb. Durch das elektromechanische System sehr laute Signalisierung. Leistungsmerkmale: - wettersi...
ZE Kommunikationstechnik
1-509.15.1.10
ab € 79,78*
pro Stück
 
 Stück
Sirene mit Blinklicht 104dB, 12VDC, 200mA SA913FT (10 Angebote) 
Sirene mit Blinklicht 104dB, 12VDC, 200mA SA913FTSirene mit Blinklicht (rot), zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Für den Inneneinsatz (außen an geschützter Stelle). Lautstärke: 104 dB(A). Betrieb...
Indexa
36204
ab € 17,46*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Smart Home Außensirene (8 Angebote) 
Schreckt ungebetene Gäste ab und alarmiert im Ernstfall Die Smart Home Außensirene für zuverlässigen Rundum-Schutz Die Bosch Smart Home Außensirene schützt präventiv und schlägt im Einbruchsfall 3-...
Bosch
8 750 001 471
ab € 161,14*
pro Stück
 
 Stück
WERMA Signaltechnik
444.300.68
ab € 179,27*
pro Stück
 
 Stück
Sirene Dauer/Altern. 24VAC/DC BK 64587075 (15 Angebote) 
Sirene Dauer/Altern. 24VAC/DC BK 64587075Signalelement aus der KombiSIGN 71 Serie. Akustisches Signalelement mit 2 Tönen zur Auswahl. Dauerton und alternierender Ton über Schiebeschalter einstellba...
WERMA Signaltechnik
645.870.75
ab € 37,13*
pro Stück
 
 Stück
Alarmsirene ASM 113dB 110 ... 240 VAC IP66 / IK09 Schraubklemme / Steckbare Anschlussklemme (3 Angebote) 
Alarmsirene, Typ=874270313, Breite=143 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=132 mm, Schallpegel=113 dB, Stromverbrauch=70 mA, Tiefe=202 mm, Tones=32, Anschlussart=Schraubkl...
Auer Signal
874270313
ab € 184,41*
pro Stück
 
 Stück
�berlaufschutzsirene (11 Angebote) 
ARIANA-�berlaufschutz-Sirene ist ein wichtiges Instrument f�r jede Bearbeitungsmaschine, die mit Emulsion oder mit �l bef�llt wird. Die �berlaufschutz-Sirene meldet akustisch und per Lichtsignal ei...
Ariana
0513512
ab € 83,03*
pro Stück
 
 Stück
B-Safety Top Alarm, laute Sirene mit bis zu 100 dB, Maße (BxHxT): 16,0 x 26,0 x 7,5 cm (11 Angebote) 
B-Safety Top Alarm manueller Alarm mit Sirene und Blitzlicht B-SAFETY® TOP-ALARM Lokaler, manueller Alarm mit Sirene und Blitzlicht. bis 20 Einheiten können gleichgeschaltet und mit Kabel verbunden...
B-Safety
BRS-25-01
ab € 71,75*
pro Stück
 
 Stück
Smart Home Sirene / Funk-Alarmsirene (Smart Home Alarmsystem für außen, Alarmierung akustisch und optisch, mit App-Funktion) (5 Angebote) 
Die Funk-Sirene IP44 in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App ode...
Brennenstuhl
1294200
ab € 28,279*
pro Stück
 
 Stück
Funk-Dualmelder m.Sirene EN54 weiß RFM102D (9 Angebote) 
Funk-Dualmelder m.Sirene EN54 weiß RFM102DBEKA Funk-Dualmelder mit integrierter Sirene, EN54, weiss. Bidirektionaler Funk- Wärmemelder nach DIN EN 54-5/54-7 mit integriertem Signalgeber und  Schwel...
Hager
RFM102D
ab € 145,26*
pro Stück
 
 Stück
Smartwares FSM-11512 Rauchwarnmelder 2er Pack (4 Angebote) 
Mit dem Smartwares RM250/2 Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchwarnmelder kommt mit einer 5-Jahres-Batterie. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohl...
Smartwares
FSM-11512
ab € 14,11*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink Wi-Fi Smart Alarmsirene (4 Angebote) 
Produktinformationen "Wi-Fi Smart Alarmsirene, Tuya kompatibel" von LogiLink Gestalten Sie Ihr Smart Home! Schnell und einfach können Sie den Alarm mit unseren anderen Produkten kombinieren und auf...
LogiLink
SH0110
ab € 24,82*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Alarmsirene
^

Sirenen als Alarmeinrichtungen

Sirenen dienen als akustische Signaleinrichtungen, genauso wie Hupen und Hörner, arbeiten aber nach einem anderen Funktionsprinzip. Außerdem erzeugen Sie einen sehr charakteristischen Heulton, der an- und abschwillt. Im öffentlichen Bereich zum Beispiel werden solche Sirenen eingesetzt, um Alarmierungen der Feuerwehr zu signalisieren. Gerne werden sie auch verwendet, um das Auslösen von Alarmanlagen anzuzeigen. Meist erfolgt die Anzeige einer Alarmierung nicht nur akustisch durch die Sirene, sondern zusätzlich auch optisch durch eine entsprechende Signaleinrichtung in Form eines Blinklichts oder einer Rundumleuchte. Sirenen können sowohl (elektro-) mechanisch arbeiten, beispielsweise als Motorsirenen, pneumatisch mit Druckluft oder auch rein elektronisch.

Verschiedene Bauarten der angebotenen Sirenen

Motorbetriebene mechanische Sirenen gehören quasi zu den Klassikern. Sie werden häufig auch als Motorsirenen bezeichnet. Der eingebaute Motor treibt eine schaufelradähnliche Trommel, den Rotor, an. Der Stator besteht aus einem umschließenden, aber unterbrochenen Gehäuse. Wird die Trommel über den Motor angetrieben, so wird der entstehende Luftstrom laufend abgeschnitten. Hierdurch erfolgt die Tonerzeugung. Die Tonhöhe ist dabei abhängig von der Drehzahl der Trommel sowie der Anzahl der Schaufeln. Läuft der Motor nun an, entsteht ein Ton, der in der Lautstärke und der Frequenz immer höher wird, bis der Motor seine Höchstdrehzahl erreicht hat. Beim Abschalten des Motors geschieht genau das Gegenteil. Die Frequenz und die Lautstärke nehmen ab. Hierdurch entsteht der charakteristische Ton dieser Sirene. Häufig werden auch elektronische Sirenen verwendet. Diese haben mehrere Vorteile. Da die Tonerzeugung rein elektronisch und die Wiedergabe über einen Lautsprecher erfolgt, besitzen diese Sirenen keine beweglichen Teile. Dadurch kann ihr Gewicht sowie ihr Stromverbrauch deutlich gesenkt werden. Außerdem bieten elektronische Sirenen häufig die Möglichkeit, unterschiedliche Töne zu erzeugen. Eine Signalisierung verschiedener Ereignisse, die diesen Tönen zugeordnet sind, ist somit möglich. Die Auswahl der verschiedenen Töne kann entweder durch entsprechende Codierschalter erfolgen oder durch verschiedene Steuerleitungen. Einfachere elektronische Sirenen empfinden einfach den Heulton motorbetriebener Sirenen nach.

Zusätzliche optische Signaleinrichtungen

Viele der angebotenen Sirenen enthalten neben der akustischen Signalausgabe zusätzlich optische Signaleinrichtungen. Mithilfe von Blinklichtern oder Blitzlichtern kann so ein Alarm zusätzlich optisch deutlich gemacht werden. Diese Signaleinrichtungen arbeiten häufig mit hellen LEDs, um den Stromverbrauch zu minimieren. Häufig werden diese Signaleinrichtungen in elektronischen Sirenen verwendet. Andere Sirenen verwenden oft Rundumleuchten als optische Signalgeber.

Betriebsspannung und Schalldruck

Die Sirenen werden für verschiedene Betriebsspannung angeboten. Neben Modellen für den Netzbetrieb sind auch Sirenen für niedrigere Spannungen erhältlich. Sie können beispielsweise in bestehenden Anlagen mit einer bestimmten zur Verfügung stehenden Spannung eingesetzt werden. Genau wie bei anderen Signalgebern kommt es auch bei der Sirene darauf an, dass sie einen deutlichen hörbaren Signalton abgibt. Entsprechend hoch sind auch die maximalen Schalldrücke.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.