Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank AED mit Sirene und Leuchte, Tür mit Sichtfenster und Drehverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206065
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206065
EAN/GTIN:
     4052677007413
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Wandschrank AED mit Alarm und Leuchte, Tür mit Sichtfenster und Drehverschluss, inkl. 9V Block Batterie
  • Staubdichte Tür mit Sichtfenster aus Plexiglas Material: Stahlblech, rein weiß, RAL 9010
  • Mit abschließbarem Drehverschluss, 2 Schlüsseln und Notschlüsseltasche
  • Vorrichtung zur Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)
Abmessungen: 475 x 428 x 201,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,41*
€ 588,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,14*
€ 580,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,49*
€ 493,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
206064
ab € 357,65*
Ähnlich
WERO
206063
ab € 232,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.