| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1294200 Herst.-Nr.: 1294200 EAN/GTIN: 4007123638987 |
| | |
|
| | |
| Die Funk-Sirene IP44 in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder PC-Software steuern können. Dank der Funk-Alarmsirene verfügen Sie über einen sicheren Einbruchschutz für Ihr Smart Home. Die Sirene mit integriertem hellen LED-Blitzlicht schreckt durch ein extrem lautes Warnsignal nicht nur Einbrecher ab und alarmiert die Nachbarn, sondern sendet Ihnen bei Kopplung mit dem Gateway und der App auch eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone zu. Die Alarmsirene ist außerdem mit Amazon Alexa und kompatibel. Dank der Schutzart IP44 verfügt die Sirene über ein wetterbeständiges Gehäuse und kann somit problemlos im Außenbereich eingesetzt werden. Sie verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Batterie Typ: 3x Baby C / LR14 (im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
- Umgebungstemperatur: -15 °C bis 50 °C
- Schalldruck: ca. 100 dB
- Alarmdauer: individuell einstellbar
- Funk-Frequenz: 868.3 MHz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Funkaußensirene, Alarmsirene, Sirene, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Sirene, smart home alarmanlage, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, smart home sirene, smart home sicherheit, smart home sirene aussen, smart home alarm system, alarmsirene funk, funk aussensirene, funk sirene, smart home outdoor, sicherheitssystem haus |
| | |
| |