|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-102155470 Herst.-Nr.: SH0110 EAN/GTIN: 4052792066838 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "Wi-Fi Smart Alarmsirene, Tuya kompatibel" von LogiLink Gestalten Sie Ihr Smart Home! Schnell und einfach können Sie den Alarm mit unseren anderen Produkten kombinieren und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Wann soll ein Alarm erklingen? Sobald die Tür geöffnet wird, wenn ein Wasserschaden mit dem SH0114 entdeckt wird oder wenn jemand den SOS-Knopf des SH0116 drückt? Die Möglichkeiten sind vielfältig! Weitere Informationen: Leistungen | Smartphone Fernsteuerung | Ja |  | WLAN | Ja |  | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  | Paniktaste | Ja |  | Warnung Dezibel | 90 dB |  | Funkfrequenz | 2412 - 2483.5 MHz |  | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85 % | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |  | USB Anschluss | Ja |  | Befestigungstyp | Decke/Wand |  | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |  | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |  | Akku-/Batteriespannung | 5 V | Gewicht und Abmessungen | Sirenen-Abmessungen (B x T x H) | 68 x 68 x 33 mm |  | Sirenengewicht | 63.5 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |