Kompakte Hupe mit hoher Lautstärke und zusätzlichem optischen Signalgeber für Innen- und Außenbereich Produktmerkmale elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembrane mit integriertem Warnlicht...
Elektrische Sirene rot SIR 8903RTDie Elektronische Sirene ist für das System M geeignet ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber ist von Werk aus mit einem Basismodul vom System M kombin...
Die Innensirene ist eine praktische Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat, die bei nutzerdefinierten Ereignissen im Smart-Home-System Alarm schlägt. Die Innensirene wird per CONNECT-A...
33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC Innensirene Alarmsirene Zur Verdrahtung z.B. an eine Alarmanlage 110 dB laute Sirene Mit niedriger Stromaufnahme Diese kompakte und leistungsfähige Innensirene dien...
Alarmsirene, Typ=EHS-M1TE, Breite=167 mm, Höhe=112 mm, Schallpegel=110 dB, Stromverbrauch=450 mA, Tiefe=198 mm, Tones=32, Anschlussart=Klemmenblock, Art der Hupe=Mehrtonsirene, Farbe Hupe/Sirene=We...
Versorgungsspannung = 24 V IP Schutzart = IP21C dB in 1 Meter Abstand = 93dB Stromart = DC Anzahl der Töne = 1 Gehäusefarbe = Rot Montageart = Oberflächenmontage Durchmesser = 152 mm Anwendungsart ...
tiefer AP-Sockel mit integriertem Spannungswandler zum Anschluss von Sirene, Blitzleuchte und Kombigerät an Netzspannung 230V, Sockel ABS-Kunststoff Ø92x48mm, IP65
Bus-Außensirene Grundmodul ohne Abdeckung, signalisiert akustisch sowie optisch Alarme, Status von Schaltausgängen und die Systemaktivierung. Lautstärke der Piezosirene: 110 dB(A). Belegt eine Adre...
Alarmsirene mit Blitzlicht, 12 V-, 110 dB, weiß/rot Universell einsetzbare Alarmsirene mit rotem LED Blitzlicht. Einsetzbar für automatische Türen, Tore oder in der Sicherheitstechnik im Innenberei...
Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich - Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb - Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 1...
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur ...