| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71958736 Herst.-Nr.: RFM102D EAN/GTIN: 3599430014550 |
| |
|
| | |
| Funk-Dualmelder m.Sirene EN54 weiß RFM102D BEKA Funk-Dualmelder mit integrierter Sirene, EN54, weiss. Bidirektionaler Funk- Wärmemelder nach DIN EN 54-5/54-7 mit integriertem Signalgeber und Schwellwertnachführung, Verschmutzungsgrad- und Batteriekapazitätsauswertung, Störungserkennung EMV, dient zur Raucherkennung, Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD, sowie Deaktivierung der Rauchdetektion über die Zentraleneinstellungen als Tag- Nachfunktion. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | Kombination | Ansprechtemperatur: | -10 °C | Standalone: | nein | Vernetzbar über Kabel: | nein | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | ja | Vernetzbar über Funk (optional): | ja | Max. Anzahl vernetzbar: | 1 | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | Versorgungsspannung: | 3 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,26* | € 177,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,87* | € 179,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,74* | € 185,32* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,27* | € 187,94* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 157,93* | € 190,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|