Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90074 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90074 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Typ-C
DeLOCK 90074 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Typ-C
DeLOCK 90074 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Typ-C
DeLOCK 90074 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Typ-C
DeLOCK 90074 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Typ-C
DeLOCK 90074 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99461530
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90074
EAN/GTIN:
     4043619900749
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen USB 3.2 Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. SuperSpeed USB 20 Gbps Die Karte ermöglicht eine Datentransferrate von 20 Gbps am USB-C™ Anschluss. Power Delivery (PD) am USB-C™ Anschluss Der USB Type-C™ Port unterstützt die Power Delivery Funktion, sowie verschiedene Schnellladetechniken. Dadurch können angeschlossene Geräte wie z. B. Smartphones, Tablets und sogar Notebooks geladen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Typ-C
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Asmedia ASM3242
Datenübertragungsrate (max)
20 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.