Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards
StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards
StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards
StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards
StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards
StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards
StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards
StarTech.com USB auf M.2 SATA Konverter für Raspberry Pi und Entwicklungsboards
Artikel-Nr.:
     C1880-PIB2M21
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PIB2M21
EAN/GTIN:
     5057454624264
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungsboard
Eval Board
Erhöhen Sie die Datenspeicherkapazität Ihrer Raspberry Pi oder einer anderen Entwicklungsschnittstelle, indem Sie sie direkt an eine M.2 NGFF SATA-SSD anschließen. Dieser USB-zu-M.2 SATA-Konverter ist perfekt für maßgeschneiderte Projekte und Anwendungen geeignet und unterstützt alle Raspberry Pi-Modelle sowie weitere Entwicklungsschnittstellen.

Fügen Sie Ihrer Entwicklungsschnittstelle Speicherkapazität hinzu
Mit diesem praktischen USB 2.0-zu-M.2 SATA-Konverter überwinden Sie die Grenzen der Speicherkapazität, indem Sie damit ein M.2 SATA-Laufwerk direkt über den USB-A-Port Ihrer Schnittstelle anschließen.

Eine praktische integrierte Lösung
Der USB-zu-M.2 SATA-Konverter lässt sich nahtlos mit Ihrer vorhandenen Entwicklungsschnittstelle integrieren. Er ist das perfekte Zubehör für Anwendungen, die auf Entwicklungsschnittstellen basieren, z. B. Überwachung, Mediaplayer und -server, Digital Signage und IoT-/Automationslösungen. Er ermöglicht Ihnen die Nutzung Ihrer M.2 SATA-Laufwerke mit Ihrer Entwicklungsschnittstelle. Dabei profitieren Sie von dem kleinen M.2 SATA-Formfaktor, der ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot ist.

Einfach zu installieren
Der Konverter ist kompatibel mit M.2 SATA-Laufwerken (2230, 2242, 2260 und 2280), lässt sich einfach installieren und benötigt keine Gerätetreiberinstallation. Zur schnellen und einfachen Integration mit Ihrer Raspberry Pi sind ein USB-Kabel sowie alle Befestigungsmaterialien, einschließlich der Abstandhalter, im Lieferumfang enthalten.

Dank des branchenführenden Supports von StarTech.com können Sie umgehend loslegen. Das PIB2M21 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis:
Dieser Konverter funktioniert ausschließlich mit M.2 SATA-SSDs. Um zu ermitteln, welche Art von M.2-Laufwerk Sie einsetzen, sehen Sie sich einfach die Anzahl der Aussparungen (oder Keys) auf dem Laufwerk an, das mit dem M.2-Anschluss verbunden ist. SATA-basierte M.2-Laufwerke haben zwei Aussparungen (einen Key M und einen Key B), während PCIe-basierte M.2-Laufwerke nur eine Aussparung (einen Key M) aufweisen.

Raspberry Pi ist ein Warenzeichen der Raspberry Pi Foundation
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
5839751 h
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
110 g
Verpackungsvolumen:
100 cm³
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
USB:
Ja
Hostschnittstelle:
Mikro-USB
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Breite:
56 mm
Tiefe:
88 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
21.8 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Chipsatz:
Renesas - µPD720231A
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.