Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 zu SATA III Adapter Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70326
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70326
EAN/GTIN:
     4016032308546
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE

USB 3.0 zu SATA III Adapter Kabel

Verwandelt jede SATA-Festplatte/SSD in ein ultraschnelles externes USB 3.0 Laufwerk - ideal für Backup und Service

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie Ihre SATA-Festplatte als zusätzliches Laufwerk
  • Ideal für Backups und Service
  • Datenübertragungen in Super Speed Geschwindigkeit

USB 3.0 zu SATA3 Adapter Kabel,1.2M mit Stromversorgung

Technische Daten:

  • Kapazität: bis zu 8 TB
  • Unterstützt 2,5/3,5 SATA-Festplatten / SSD's
  • Unterstützt SATA 6.0 Gps/ 3.0 Gbps/ 1.5 Gbps Datenübertragungsrate
  • Unterstützt Data Transfer: Super-Speed (5 Gbps)/ High-Speed (480 Mbps)/ Full-Speed (12 Mbps)/ Low-Speed (1.5 Mbps)
  • Kompatibel zur USB 3.0-Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
  • Kompatibel zu USB Mass Storage Class
  • "Plug & Play" und hot-swappable
  • Kompatibel zu Serial ATA3
  • High-Speed Datenübertragung, geringe Stromaufnahme
  • Inkl. Netzteil, Input: AC 100-240V, 50/60Hz, Output: DC 12V2A
  • 1.2M USB 3.0 zu SATA III Kabel
  • Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista und XP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.