Übersicht | "Adapter HDMI"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
HDMI auf VGA Converter (29 Angebote) HDMI auf VGA Converter Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um Produktvorteile: Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren V... |
ASSMANN Electronic DA-70461 |
ab € 7,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,12* pro Stück |
| |
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP ST - HDMI BU (6 Angebote) DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz! Sie woll... |
|
ab € 5,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,98* pro Stück |
| |
HDMI Adapter (14 Angebote) HDMI Adapter 4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität Dieser HD und 3D-geeignete Adapter kann beispielsweise zur Verlängerung von zwei Anschlusskabeln genutzt werden. Technische Daten: ... |
ASSMANN Electronic AK-330500-000-S |
ab € 1,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,41* pro Stück |
| |
V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), schwarz (4 Angebote) Nutzen Sie den V7 HDMI-zu-VGA-Adapter und verbinden Sie den Laptop über den HDMI-Ausgang mit dem VGA-Eingang Ihres Monitors oder Projektors für eine zuverlässige Signalübertragung mit bis zu 1920x1... |
|
ab € 5,36* pro Stück |
| |
VALUE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU (6 Angebote) Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-SchnittstelleSie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anb... |
|
ab € 3,72* pro Stück |
| |
DisplayPort Adapter / Konverter (26 Angebote) DisplayPort Adapter / Konverter Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle. Diese... |
ASSMANN Electronic AK-340400-001-S |
ab € 4,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,37* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Adapter HDMI | | | Mit dem HDMI Adapter Schnittstellen anpassen
Ein HDMI Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an Quellen mit einem anderen Interface. Auch der Anschluss von Geräten mit einer anderen Schnittstelle an HDMI Signalquellen ist mit einem entsprechenden HDMI Adapter möglich. Zudem ermöglichen Video Adapter auch die Anpassung unterschiedlicher HDMI-Stecker und Buchsen untereinander. Für fremde Formate erhalten Sie Lösungen für DisplayPort Stecker, MiniDisplayPort Stecker, DVI-D Stecker und Buchse sowie VGA-Buchse.
Was ist mit einem HDMI Adapter möglich?
Peripheriegeräte wie Monitore, Beamer und andere Anzeigegeräte sind mit den unterschiedlichsten Schnittstellen ausgestattet. Das gilt ebenso für Onboard-Grafikkarten wie auch für externe Grafikadapter oder Grafikeinsteckkarten. Um die unterschiedlichen Komponenten miteinander zu verbinden, benötigen Sie meist nur einen passenden Adapter. Das gilt dabei nicht nur, wenn Sie unterschiedliche HDMI-Schnittstellen miteinander koppeln möchten. Auch für DVI, VGA, DisplayPort und MiniDisplayPort erhalten Sie am Markt oftmals passende Adapter. Je nach Ausführung der Adapter kann es jedoch zu Beschränkungen bei der Bildqualität oder der Auflösung kommen. Auch ist es ratsam, Adapter nicht hintereinander zu schalten, denn dies kann zu unnötigen Signalstörungen führen.
Welche HDMI Steckerformate gibt es?
Seit HDMI 1.0 gibt es die Steckertypen Typ A und Typ B. Typ C, der auch als Mini-Stecker bezeichnet wird, wurde für HDMI 1.3 eingeführt. Der Micro-Stecker HDMI Typ D hat die Spezifikation 1.4. Für HDMI-Standard-Automotive-Kabel erhalten Sie zudem noch den Stecker vom Typ E.
HDMI Spezifikation
|
Definition Steckertyp
|
typische Anwendungsbereiche |
1.0 |
Typ A + Typ B |
Typ A: SDTV, EDTV und HDTV ; Typ B: WQUXGA |
1.3 |
Typ C (Mini-Stecker) |
Mobile Endgeräte |
1.4 |
Typ D (Micro-Stecker) + Typ E |
Typ D: Mobile Endgeräte; Typ E: Automotive mit Lockerungsschutz gegen Vibrationen |
Tipps zur Wahl eines HDMI Adapters
- Achten Sie auf die Geschlechter der Anschlüsse. Nicht nur die Schnittstellen müssen für den gewünschten Adapter passen. Auch die Geschlechter von Eingang und Ausgang müssen für Ihre Hardware passend gewählt sein.
- Überprüfen Sie vor dem Kauf die Konvertierungsrichtung. Wird der Anschluss von HDMI auf ein anderes Format oder wird eine Schnittstelle zu HDMI gewandelt? Schnell erfolgt hier ein Fehlkauf.
- Prüfen Sie auch bei HDMI auf HDMI die Anpassungsrichtung.
- Vermeiden Sie die Koppelung mehrerer Adapter. Wählen Sie lieber einen Adapter, der den gewünschten Anschluss direkt konvertiert. Bedenken Sie, dass mit jedem passiven Adapter das Signal geschwächt wird.
|
|