Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-C Adapter
>
USB-C HDMI Adapter
>
Artikel
Verbatim 49143 Videokabel-Adapter 0,1 m USB Typ-C HDMI Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-73317741
Hersteller:
Verbatim
Herst.-Nr.:
49143
EAN/GTIN:
0023942491439
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB Hub
Nahtlose Verbindung
Der Verbatim USB-C auf HDMI 4K Adapter ermöglicht Ihnen das Anschließen Ihrer USB-C- oder Thunderbolt 3-fähigen (USB-C) Laptops und MacBooks an einen Projektor, HDTV oder Monitor, der HDMI unterstützt. Er ist der ideale Begleiter für die neuen Slimline-Laptops und MacBooks, die nur über begrenzte Anschlussmöglichkeiten verfügen. Sie müssen nicht gleich Ihr ganzes Setup austauschen, wenn Sie Ihrem Laptop ein Upgrade verpassen. Schließen Sie einfach den Adapter an einen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop an und stecken Sie dann ein HDMI-Kabel ein, um die Verbindung zu Ihrem Display herzustellen.
Ultra-HD-Auflösung
Der USB-C auf HDMI 4K Adapter unterstützt messerscharfe Auflösungen bis Ultra HD 4K und bietet so reichhaltige Inhalte für das ultimative immersive Erlebnis. Selbst bei höheren Frame-Raten liefert der Adapter immer noch glatte Bilder ohne Datenverluste oder Aussetzer.
Handlich und praktisch
Dieses äußerst handliche Gerät eignet sich perfekt für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro und auf Reisen. Sie können Ihre Bildschirminhalte auf einen großen HDTV oder einen weiteren Monitor spiegeln oder erweitern, um darauf zu arbeiten, zu spielen oder sich bei einem echten 4K-Erlebnis zu entspannen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rechts
Energiequelle
USB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Breite
24 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
10 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB-C HDMI Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb-c hdmi adapter verbatim
,
usb-c hdmi adapter
,
usb-c usb hdmi adapter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,38*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim 49145 Videokabel-Adapter 0,01 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz, Silber
Verbatim
49145
ab € 8,06*
Ähnlich
Verbatim 49146 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 1000 Mbit/s Schwarz, Silber
Verbatim
49146
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt