Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI auf VGA Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70461
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70461
EAN/GTIN:
     4016032368007
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

HDMI auf VGA Converter

Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um

Produktvorteile:

  • Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
  • Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren VGA-Bildschirmen oder Beamern
  • Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
  • Kein Netzteil erforderlich

Der DIGITUS® DA-70461 wandelt digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale um. Dadurch können moderne Wiedergabegeräte wie Notebooks, Blu-Ray-Player, DVD-Player, Spielekonsolen, etc. mit älteren VGA-Bildschirmen oder VGA-Beamern verbunden werden. Der Konverter ist zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Klinken-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Audiosignal wird so parallel konvertiert. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe durch den Anschluss über Ihre Lautsprecher oder Ihr Surround-System.

Technische Daten:

  • Eingang: HDMI Typ A + 3.5mm Audio
  • Ausgang: VGA
  • Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
  • Nutzen Sie moderne Geräte mit älteren analogen VGA-Bildschirmen
  • Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
  • VGA Auflösung: 10-Bit Auflösung mit bis zu 165Mhz Pixelrate (1080P und UXGA)
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 30 g
  • Abmessungen: 180 x 45 x 15 mm (L x W x H)
  • Abmessungen: 180 x 45 x 15 mm (L x W x H)
  • Audio: false
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Signal Eingang: HDMI
  • Signal Ausgang: VGA
Weitere Informationen:
Audio:
false
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Signal Eingang:
HDMI
Signal Ausgang:
VGA
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.