Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340400-001-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340400-001-S
EAN/GTIN:
     4016032289241
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort Adapter / Konverter

Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Produktvorteile:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Dieser HD Video und Digital-Audio Adapter / Konverter, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützt DP++ Dual-Mode
  • Maximale Bandbreite: 6.75 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • AWG: 28
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 0.15 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
Arretierung:
Schnappbefestigung
AWG:
28
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.