Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
Artikel-Nr.:
     337-12.99.3158
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3158
EAN/GTIN:
     7630049615502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

DisplayPort zu HDMI Adapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI-Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluss eines HDMI Kabels (Stecker-Stecker) an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse

  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: Der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
10 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: value adapter displayport, adapter hdmi, adapter displayport displayport, Adapter, grafikadapter, 12033127, adapter, DisplayPort, videoadapter, HDMIkabel, displayadapter, DP, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, hdmi, bildschirmadapter, Konverter, DisplayPortkabel, Stecker, 12.03.3127
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 9,17*
1 Tag
215
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,23*
3 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 9,35*
4 Tage
1806
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,32*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3134
ab € 9,01*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3164
ab € 21,99*
Ähnlich
VALUE
12.99.3134
ab € 5,58*
Ähnlich
VALUE
12.99.3144
ab € 9,39*
Ähnlich
VALUE
12.99.3162
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.