Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
>
Artikel
Hama Video-Adapter, DisplayPort-Stecker - HDMI™-Buchse, Ultra-HD 4K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00200335
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00200335
EAN/GTIN:
4047443437372
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook mit DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
33.5 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kompaktadapter
Anschluss:
DisplayPort-Stecker, HDMI™-Kupplung
Qualitat:
Essential
Produktbereich:
PC & Notebook
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
... >
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Adapter (PC-Zubehör)
>
Monitor-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
,
HDMI Kabel auf DisplayPort
,
Netzadapter
,
Reise-Stecker-Adapter
,
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
reiseadapter uk hama
,
hdmi kabel typ-a auf displayport
,
hdmi kabel typ-a auf displayport 2160p
,
Adapter
,
Monitor
,
Buchse
,
DVI
,
HDMI
,
Anschluss
,
MAC
,
Verbindung
,
VGA
,
Beamer
,
Apple
,
Mini-Displayport
,
Mini-Displayport Adapter
,
Mini-Displayport-Adapter
,
Mini Displayport
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,03*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama 2in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB und USB-C, 1 m, Schwarz
Hama
00201533
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama 2in1-USB-Kabel, USB-A - Micro-USB, mit Adapter auf USB-C, 1 m, Grau
Hama
00187224
ab € 7,28*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Hama
00201535
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00139513
ab € 25,57*
Ähnlich
Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-Type-C u. Lightning, 0,2m, Weis
Hama
00183306
ab € 16,87*
Ähnlich
Hama 4in1 Multi-Ladekabel, USB-C und USB-A - USB-C und Micro-USB, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201537
ab € 15,91*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 6,26*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 37,93*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 3,66*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 75 dB, Weis
Hama
00305042
ab € 4,46*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 4,90*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 11,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt