| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-71877516 Herst.-Nr.: 051221-HY EAN/GTIN: 3548380512210 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Material | Kunststoff | Merkmale | Kabellänge | 0.13 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, adapter vga |
| | |
| |