Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI BU / DVI-D ST
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3116
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3116
EAN/GTIN:
     7611990189076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Zum Anschluss eines HDMI-Kabels an eine DVI-Schnittstelle

  • Adapter mit DVI Stecker und HDMI Buchse
  • Seite 1: DVI-D 24+1, Dual-Link Stecker
  • Seite 2: HDMI Typ A Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DVI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Umsetzungsrichtung:
DVI-HDMI
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
50 x 40 x 15 mm
Handverriegelungsschrauben:
ja
Höhe:
50 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
29.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, monitoradapter, Adapter, displayadapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, HDMI, bildschirmadapter, Konverter, videoadapter, Stecker, DVIkabel, adapter, HDMIkabel, hdmi
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.