Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330300-050-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330300-050-S
EAN/GTIN:
     4016032295938
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

HDMI-Adapterkabel

Full HD, Single Link

Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spielekonsole, usw..

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
  • HDMI Standard: High Speed HDMI
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 5 m
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Sortiment:
HDMI Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (18+1), Stecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.