Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser Abdeckband zeichnet sich durch gute Haftung aus. Es hält zuverlässig, lässt sich le...
Abdeckklebeband, Typ=4330 50X9, Breite=9 mm, Dicke=0.175 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=4.8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=140 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=beig...
tesakrepp 4348 Standard Maler Abdeckband, besteht aus einem schwach gekreppten, speziell für Maleranwendungen entwickelten Papierträger sowie einer Naturkautschukklebmasse. Für die Herstellung leic...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
Starkes hitzebeständiges Kreppband - ideal als Verpackungs- und Montageband verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 125my Gesamtstärke - hitzebeständig bis ca. 80°C Dieses Klebeband wurde e...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard eignet sich für viele Abklebearbeiten bei Maler-und Lackierarbeiten. Neben den gängigen Farb- u. Lacksystemen ist das Abdeckband auch für Lacke und Lasuren sowie...
tesa-Krepp 4306 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4306 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet wie Abkleben von langen geraden Linien • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk ...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
tesa PRECISION STANDARD 04344-00000-00 Kreppband Präzisionskrepp® Gelb (L x B) 50 m x 50 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten Präzisionskr...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Starkes hitzebeständiges Kreppband - ideal als Verpackungs- und Montageband verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 125my Gesamtstärke - hitzebeständig bis ca. 80°C Dieses Klebeband wurde e...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
Starkes hitzebeständiges Kreppband - ideal als Verpackungs- und Montageband verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 125my Gesamtstärke - hitzebeständig bis ca. 80°C Dieses Klebeband wurde e...
tesa-Krepp 4319 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4319 ist eine schmiegsames Papierklebeband, das sich leicht in Kurven oder dreidimensional verkleben lässt • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das...
Scharfe und präzise Farbkanten wie vom Profi: Hochwertiges Malerabdeckband aus extra dünnem Washi-Papier - hohe Klebekraft für exaktes Abkleben ohne Farbunterläufe;Geeignet für anspruchsvolle Maler...
tesakrepp® 4319 ist ein stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve. Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Pro...
tesa STANDARD 04325-00002-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 30 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
tesa 04316-00009-03 Kreppband tesakrepp® 4316 Chamois (L x B) 50 m x 25 mm 1 St. tesakrepp® 4316 Kreppband Allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100°C tesakrepp® 4316 PV3 i...
tesa-Krepp 4322 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4322 eignet sich besonders, um Kurven mit kleinen Radien oder andere schwierige Formen zu kleben • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermat...
TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung. Das Produkt ist dünn und flexibel. Es besitzt...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
tesa 04790-00000-01 Malerabdeckband Beige (L x B) 50 m x 25 mm 3 St. NOPI® Malerband Flach gekrepptes Papierabdeckband Ausgestattet mit einer Naturkautschukklebmasse Ideal für einfache Malerarbeite...