| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5769 Herst.-Nr.: WX-67530 EAN/GTIN: 9185769000018 |
| | |
|
| | |
| Starkes hitzebeständiges Kreppband - ideal als Verpackungs- und Montageband verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 125my Gesamtstärke - hitzebeständig bis ca. 80°C Dieses Klebeband wurde entwickelt für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung bis 80° C**. - flachgekrepptes Papierabdeck-,Verpackungs- und Montageband
- Naturkautschukkleber
- 125my Gesamtstärke
- scharfkantig - optimale Randabdeckung
- leichte, rückstandsfreie Entfernung bei kurzer Klebedauer möglich (Test auf dem Klebeuntergrund empfohlen)
- hitzebeständig bis 80° C (1 Stunde)
- Breite: 30mm
- Länge: 50 Meter
- Farbe: beige
** Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband beige 30,0 mm x 50,0 m, abdeckband, abdeckband 30mmx50m, KREPPKLEBEBAND, Klebebänder, Kreppbänder |
| | |
| |