Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 301E Papier Abdeckband Beige, Stärke 0.16mm Gummi-Kleber 24mm x 50m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SCOTCH 301E Papier Abdeckband Beige, Stärke 0.16mm Gummi-Kleber 24mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1757741
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2364-25MM (22145)
EAN/GTIN:
     5059041494021
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 24mm
Länge = 50m
Serie = Scotch
Stärke = 0.16mm
Farbe = Beige

Kreppband 2364. Klebebänder für allgemeine Anwendungen; gute Feuchtigkeits- und Lösungsmittelbeständigkeit Erlauben eine saubere Begrenzung, ohne dass sich Farbe auf den Rändern ansammelt Sie reißen nicht beim Abrollen Ohne Spuren wieder abziehbar
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
24mm
Länge:
50m
Serie:
Scotch
Stärke:
0.16mm
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, scotch kreppband beige 24mmx50m, papier klebeband, scotch® papier-packband, 1757741, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 236425MM(22145), Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1846805
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.