Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 201E Papier Abdeckband Beige, Stärke 0.14mm Gummi-Kleber 100mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M SCOTCH 201E Papier Abdeckband Beige, Stärke 0.14mm Gummi-Kleber 100mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-2795075
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     201E 100mmx50m
EAN/GTIN:
     5060641281430
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 100mm
Länge = 50m
Serie = Scotch
Stärke = 0.14mm
Farbe = Beige

Kreppband 2321, leicht gekreppt. Gekreppte und latexgetränkte Abdeckbänder von gelbbräunlicher Farbe Bestimmt für allgemeine Abdeckarbeiten in der Industrie Gute Formbarkeit auf Krümmungen und Unregelmäßigkeiten Leichtes Abschneiden von Hand Gute Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit Jedes Eindringen von Farbe dadurch vermieden Kunstgummikleber gewährleistet leichte Anwendung und sauberes Abziehen, ohne Spuren und ohne ein Abblättern der Farbe Nicht für Außenanwendungen bestimmt
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
100mm
Länge:
50m
Serie:
Scotch
Stärke:
0.14mm
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m 100mmx50m, abdeckband, post-it abdeckband, 2795075, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 201E100mmx50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1846802
ab € 10,52*
Ähnlich
RS Pro
1846810
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.