Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kreppklebeband 201E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Kreppklebeband 201E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,135 mm
3M™ Kreppklebeband 201E, Beige, 72 mm x 50 m, 0,135 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100044328
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2017250
EAN/GTIN:
     04046719937479
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Allroundprofi für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Beige
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
72 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, post-it abdeckband, abdeckband, abdeckband 50m, 3m klebeband, klebeband krepp, kreppklebeband, kleben krepp, abdecken innenbereich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,079* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.