Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C
Produktbild zu TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C
LOGO zu TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C
Technisches Datenbaltt zu TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C
Artikel-Nr.:
     3145-110630222
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00013-03
EAN/GTIN:
     4042448091048
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C

Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung.

Das Produkt ist dünn und flexibel. Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.
Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100°C.

Hinweis:
Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4316 PV3 einfach abziehen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Farbe:
beige
Ausführung:
Premium
Bandbreite:
38 mm
Bandlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
bis +100 °C
Kleber:
Naturkautschuk
Material:
Papier, leicht gekreppt
Bandstärke:
0,14 mm
Marke:
Tesa
Type:
4316
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,27*
€ 4,31*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 5,03*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 6,80*
ab € 3,81*
€ 5,05*
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,53*
Lager 3145
37
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,70*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,37*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.