Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 18 mm x 50 m, 0,150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 18 mm x 50 m, 0,150 mm
3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 18 mm x 50 m, 0,150 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100042890
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5011850
EAN/GTIN:
     04054596798229
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160° C
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Beige
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m 18mmx50m, abdeckband, post-it abdeckband, kreppband, kreppklebeband, kreppbänder, krepp klebeband, abdecken innenbereich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.