leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur· Gesamtdick...
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
UV SUN CORE PRO Abdeckband 30mmx50m KV 50m lang UV-beständig Original Washi Papier aus Japan sorgt für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren wasserfest und hohe Lösemittelbe...
Krepp-Klebeband Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC Papier mit extralangen JINZOKAI-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmi...
Klebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 30 mm breit, naturKlebeband Feinkrepp Extra, Profi-Maler-Qualität EINSATZGEBIET Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, haup...
tesa Maler Krepp 4316 PV3 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m Farbe: beige, dünn und flexibel, für alle allgemeinen Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 Grad gute Nassschlifffestigkei...
tesa Maler Krepp 4319 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m starkt gekreppt, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve, kann leicht in Kurven oder dreidimensional verkleb...
tesa Maler Krepp 4329 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, dünn und flexibel, gute Nassschliff- festigkeit, gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebeband- träger, Farbe: pastellgelb (0...
tesa Maler Krepp 4348 Standard Papierabdeckband, 30 mm x 50m leicht gekreppt, ermöglicht die Herstellung leichterer Ab- deckmasken und kann auf allen gebräuchlichen Konfektionier- geräten verarbeit...
3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen ...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 30 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
sehr dünnes WASHI-TEC® Klebeband aus original japanischem WASHI-TEC®-Papier mit extralangen JINZOKAI® Fasern · zudem mit einem speziellen Acrylatkleber für eine sehr gute UV-, Witterungs- und Alter...
Produktbeschreibung: geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke speziell für Maler- und Lackierarbeiten dünnes, glattes Washi Papier Klebeband mit Acrylatklebstoff sorgt...
Mit dem 2-in-1-Produkt tesa® Easy Cover Perfect+ erzielen Sie überzeugende Ergebnisse. Die clevere Abdecklösung kombiniert eine sehr robuste Abdeckfolie und ein reißfestes Malerband in einem. Der e...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- ...
NOPI Maler Krepp Papierabdeckband, 30 mm x 50 m, beige flach gekreppt, mit einer Naturkautschukklebmasse (55511-00000-00 / 55511-00-00 / 55511-0-0) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Klebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität, 50 m lang, 99 mm breit, naturKlebeband Feinkrepp Extra Kip 301, Profi-Maler-Qualität EINSATZGEBIET Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründ...
Klebeband Feinkrepp Kip 303, Hochkrepp, 50 m lang, 30 mm breit, gelbKlebeband Feinkrepp Kip 303 Hochkrepp EINSATZGEBIET Für alle Abdeckarbeiten im Innenbereich. Ideal zum Abkleben von engen Kurven,...
tesa Maler Krepp 4322 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m stark gekreppt, sehr hohe Klebkraft, hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Unt...
Klebeband Feinkrepp Kip 305 Standard-Plus-Qualität, 50 m lang, 30 mm breit, naturKlebeband Feinkrepp Kip 305 Standard-Plus-Qualität EINSATZGEBIET Für einfache und kurzfristige Abdeckarbeiten auf gl...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
Klebeband, Feinkrepp, KIP 804, 50 m lang, 30 mm breitKlebeband, Feinkrepp - Standard Qualität, Kip 804 EINSATZGEBIET Für weniger anspruchsvolle Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenberei...
Spezial-Klebeband, Spezialkrepp für außen, Lasurband Kip 307, 50 m lang, 30 mm breit, blauSpezial-Klebeband, Spezialkrepp für außen, Lasurband Kip 307 EINSATZGEBIET Für sichere Abdeckarbeiten auf e...
Spezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309, 50 m lang, 30 mm breitSpezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309 EINSATZGEBIET Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Papi...
Malerkrepp, 3 Rollen, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 30 mm x 50 mDas selbstklebende Malerkrepp im praktischen Set mit 3 Rollen bietet Heimwerkern und Profis die ideale Lösung, um Leisten,...
Kreppband K-Mask80 - Stabilisiertes Kreppband - Naturkautschukkleber - Banddicke 0,125 mm - Hitzebeständig bis 80 °C - Zum Abdecken in der Farb- und Lackiertechnik - Länge 50 m - Breite 30 mm - Far...
Flachkreppband Gerband 132,chamois,Papier,impr.,selbstklebend,30mm,50m/Rolle Flachkreppband Gerband 132, zum Verschließen leichter Verpackungen, Bündeln und Fixieren, als Abdeckband in der Farb- un...
tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Sensitive 4333 ist für fast alle Malerarbeiten auf kritischen Untergründen im Innenbereich geeignet • Die Klebmasse ist ...
Kreppband, 30 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ besonders elastisches Kreppband, aus Papier mit Naturkautschuk-Kleber praktisch und günstig - beim Fixieren, Abdecken, Umwickeln oder Kleben auch für la...
Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 30 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs-...
bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze ohne Kleberückstände zu entfernen Rollenlänge: 50 m
tesa STANDARD 04348-00017-03 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 30 mm 1 St. tesakrepp® 4348 - Malerband für Standard-Malerarbeiten im Innenbereich Innenbereich (bis zu 7 Tage) Einfache Maler...
Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 30 mm x 50 mDas selbstklebende Malerkrepp ist die perfekte Wahl für Heimwerker und Profis, um Leisten, Schalter, Fenster und Türpfosten vor Farb...
tesa 55541-00001-00 Malerabdeckband 1 Set NOPI® Malerband Flach gekrepptes Papierabdeckband Ausgestattet mit einer Naturkautschukklebmasse Ideal für einfache Malerarbeiten in den eigenen vier Wände...